BM S.P.A. - BMM60220 TRECCE RAME 25MMQ F8 L200 - 60220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 200 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629602205
Artikelnummer
BMM60220
Herstellernummer
60220
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
200 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
TRECCE RAME 25MMQ F8 L200



