BM S.P.A. - BMM60225 TRECCE RAME 25MMQ F8 L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 250 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629602250
Artikelnummer
BMM60225
Herstellernummer
60225
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
250 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
TRECCE RAME 25MMQ F8 L250



