Startseite

BM S.P.A. - BMM60230 TRECCE RAME 25MMQ F8 L300 - 60230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629602304

Artikelnummer

BMM60230

Herstellernummer

60230

Hersteller

BMM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

300 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Leitungs-Breite ca.:

22 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

TRECCE RAME 25MMQ F8 L300