BM S.P.A. - BMM61015 TRECCE R ST 10MMQ F8 L150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 150 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629610156
Artikelnummer
BMM61015
Herstellernummer
61015
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
150 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
TRECCE RAME STAGN. 10MMQ F8 L150