Startseite

BM S.P.A. - BMM61125 TRECCE R ST 16MMQ F8 L250 - 61125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

  • Länge - 250 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629611252

Artikelnummer

BMM61125

Herstellernummer

61125

Hersteller

BMM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

250 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Leitungs-Breite ca.:

17 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2.5 mm

TRECCE RAME STAGN. 16MMQ F8 L250