Startseite

BM S.P.A. - BMM61215 TRECCE R ST 25MMQ F8 L150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629612150

Artikelnummer

BMM61215

Herstellernummer

61215

Hersteller

BMM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

150 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Leitungs-Breite ca.:

22 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

TRECCE RAME STAGN. 25MMQ F8 L150