Startseite

BM S.P.A. - BMM73206 TERM M.T.120 2 FORI 14 - 73206

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM73206 TERM M.T.120 2 FORI 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629732063

Artikelnummer

BMM73206

Herstellernummer

73206

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE120 DOPPIO FORO 14