BM S.P.A. - BMM76036 CAP ALLUMINIO DIN 35-12 - 76036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629760363
Artikelnummer
BMM76036
Herstellernummer
76036
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 35-12


