Startseite

BM S.P.A. - BMM80531 TUBO DIN 46235 16 F 6

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM80531 TUBO DIN 46235 16 F 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Kennziffer - 46235

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629805316

Artikelnummer

BMM80531

Herstellernummer

80531

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Kennziffer:

46235

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 16 F 6