Startseite

BM S.P.A. - BMM80837 TUBO DIN 46235 50 F 8

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM80837 TUBO DIN 46235 50 F 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Kennziffer - 46235

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629808379

Artikelnummer

BMM80837

Herstellernummer

80837

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Kennziffer:

46235

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 50 F 8