BM S.P.A. - BMM80843 TUBO DIN 46235 50 F 10 - 80843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8013629808430
Artikelnummer
BMM80843
Herstellernummer
80843
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


