Startseite

BM S.P.A. - BMM80849 TUBO DIN 46235 50 F 12 - 80849

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM80849 TUBO DIN 46235 50 F 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Kennziffer - 46235

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629808492

Artikelnummer

BMM80849

Herstellernummer

80849

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Kennziffer:

46235

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 50 F 12