Startseite

BM S.P.A. - BMMB5390 FASCETTE NY NATUR 530X9 - B5390

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB5390 FASCETTE NY NATUR 530X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 790 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629153905

Artikelnummer

BMMB5390

Herstellernummer

B5390

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

530 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 530X9