BM S.P.A. - BMMB5476 FASCETTE NY NATUR 533X7,6 - B5476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 533 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Packung
100 ST
EAN
8013629154766
Artikelnummer
BMMB5476
Herstellernummer
B5476
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
533 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


