BM S.P.A. - BMMB7190 FASCETTE NY NATUR 710X9 - B7190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 710 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 790 N
Packung
100 ST
EAN
8013629171909
Artikelnummer
BMMB7190
Herstellernummer
B7190
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
710 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
790 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


