Startseite

BM S.P.A. - BMMB7890 FASCETTE NY NATUR 776X9 - B7890

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB7890 FASCETTE NY NATUR 776X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 780 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 790 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629178908

Artikelnummer

BMMB7890

Herstellernummer

B7890

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

780 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 776X9