Startseite

BM S.P.A. - BMMB8190 FASCETTE NY NATUR 815X9 - B8190

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB8190 FASCETTE NY NATUR 815X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 810 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 790 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629181908

Artikelnummer

BMMB8190

Herstellernummer

B8190

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

810 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 815X9