BM S.P.A. - BMMF0311 TASSELLO NY TN 9 A VITE - F0311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 40 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629603110
Artikelnummer
BMMF0311
Herstellernummer
F0311
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
TASSELLO NY TN 9 A VITE


