Startseite

BM S.P.A. - BMMF0312 TASSELLO NY TN 12 A VITE - F0312

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMF0312 TASSELLO NY TN 12 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629603127

Artikelnummer

BMMF0312

Herstellernummer

F0312

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

45 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

nein

Bohrlochtiefe:

55 mm

TASSELLO NY TN 12 A VITE