BM S.P.A. - BMMF0432 TASS. ACCIAIO TM 9 GANCIO AP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
EAN
8013629604322
Artikelnummer
BMMF0432
Herstellernummer
F0432
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
45 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
55 mm
TASS. ACCIAIO TM 9 GANCIO AP.