Startseite

BM S.P.A. - BMMN1890 FASCETTE X ESTERNO 180X9 - N1890

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMN1890 FASCETTE X ESTERNO 180X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629218901

Artikelnummer

BMMN1890

Herstellernummer

N1890

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

180 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

350 N

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO X ESTERNO UV RESISTANT 180X9