BM S.P.A. - BMMN2690 FASCETTE X ESTERNO 265X9 - N2690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 260 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8013629226906
Artikelnummer
BMMN2690
Herstellernummer
N2690
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
260 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
400 N
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


