BM S.P.A. - BMMTP4CU50 CURVA IP40 D 50 - TP4CU50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 50 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013629247260
Artikelnummer
BMMTP4CU50
Herstellernummer
TP4CU50
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP40 D 50


