Startseite

BM S.P.A. - BMMTP4MA25 MANICOTTO IP40 D 25 - TP4MA25

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP4MA25 MANICOTTO IP40 D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247178

Artikelnummer

BMMTP4MA25

Herstellernummer

TP4MA25

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

MANICOTTO IP40 D 25