Startseite

BM S.P.A. - BMMTP5RGG35 GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1 1/4

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP5RGG35 GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247444

Artikelnummer

BMMTP5RGG35

Herstellernummer

TP5RGG35

Hersteller

BMM

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1"1/4