Startseite

BM S.P.A. - BMMTP5RGM20 GIREVOLE GUAINA D 20 M25X1,5 - TP5RGM20

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP5RGM20 GIREVOLE GUAINA D 20 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 70 ST

EAN

8013629247628

Artikelnummer

BMMTP5RGM20

Herstellernummer

TP5RGM20

Hersteller

BMM

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

GIREVOLE GUAINA D 20 M25x1,5