Startseite

BM S.P.A. - BMMTP7CR16 CURVA IP67 D 16 - TP7CR16

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP7CR16 CURVA IP67 D 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246942

Artikelnummer

BMMTP7CR16

Herstellernummer

TP7CR16

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP67 D 16