BM S.P.A. - BMMTP7CR25 CURVA IP67 D 25 - TP7CR25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 25 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013629246966
Artikelnummer
BMMTP7CR25
Herstellernummer
TP7CR25
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP67 D 25


