BM S.P.A. - BMMTP7TG40 TUBO - GUAINA IP67 D 40 - TP7TG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629247109
Artikelnummer
BMMTP7TG40
Herstellernummer
TP7TG40
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
TUBO - GUAINA IP67 D 40


