Startseite

BM S.P.A. - BMMTP7TG50 TUBO - GUAINA IP67 D 50

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP7TG50 TUBO - GUAINA IP67 D 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247116

Artikelnummer

BMMTP7TG50

Herstellernummer

TP7TG50

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

TUBO - GUAINA IP67 D 50