BM S.P.A. - BMMTP7TS32 TUBO - SCATOLA IP67 D 32 - TP7TS32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629246881
Artikelnummer
BMMTP7TS32
Herstellernummer
TP7TS32
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
TUBO - SCATOLA IP67 D 32


