Startseite

BM S.P.A. - BMMTP7TT32 TUBO - TUBO IP67 D 32 - TP7TT32

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP7TT32 TUBO - TUBO IP67 D 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247031

Artikelnummer

BMMTP7TT32

Herstellernummer

TP7TT32

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

TUBO - TUBO IP67 D 32