Startseite

BM S.P.A. - BMMTP7TT50 TUBO - TUBO IP67 D 50 - TP7TT50

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP7TT50 TUBO - TUBO IP67 D 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247055

Artikelnummer

BMMTP7TT50

Herstellernummer

TP7TT50

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

TUBO - TUBO IP67 D 50