Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1005C RASO3 LUC.RADEN.PASS.1VIA 24V 3W IP67 30 - AL1005C

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1005C RASO3 LUC.RADEN.PASS.1VIA 24V 3W IP67 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364680824

Artikelnummer

ERXAL1005C

Herstellernummer

AL1005C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Einbaudurchmesser:

36 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ARAKI incasso carrabile esterni IP67. corpo in alluminio protetto da processo di passivazione. Ghiera: acciaio inox aisi 316L levigato diamante. ARAKI 3W IP67 275 lm 3000K 1VIA LUCE RADENTE PASSIVATO 12/24 V DC.