EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1005F RASO3 LUC.RADEN.PASS.1VIA 24V 3W IP67 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364680831
Artikelnummer
ERXAL1005F
Herstellernummer
AL1005F
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Einbaudurchmesser:
36 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


