EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1060BN COLIBRI7 PROI.230V 7W 60 4000K IP65 BIAN - AL1060BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8056364689421
Artikelnummer
ERXAL1060BN
Herstellernummer
AL1060BN
Hersteller
ERX
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-10...50 °C
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
740...740 lm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
70 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2


