EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1240BN ORIENT12 24V 12W 40 4000K ORIENT.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364686529
Artikelnummer
ERXAL1240BN
Herstellernummer
AL1240BN
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1440 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Einbaudurchmesser:
98 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


