EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1260BC ORIENT12 24V 12W 60 3000K ORIENT.PASSIVA - AL1260BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056364686505
Artikelnummer
ERXAL1260BC
Herstellernummer
AL1260BC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1320 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja


