Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1260BN ORIENT12 24V 12W 60 4000K ORIENT.PASSIVA - AL1260BN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1260BN ORIENT12 24V 12W 60 4000K ORIENT.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686536

Artikelnummer

ERXAL1260BN

Herstellernummer

AL1260BN

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1440 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

116 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ORIENT12 incasso carrabile esterni IP67. corpo in alluminio protetto da processo di passivazione. Cornice: acciaio inox AISI316 levigato diamante. Lampada: LED 12W 4000K 1440Lm 60°.