Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840N OLAR18 40 230V 18W IP67 4000K INCAS.PASS

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840N OLAR18 40 230V 18W IP67 4000K INCAS.PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689209

Artikelnummer

ERXAL1840N

Herstellernummer

AL1840N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

101 mm

Überrollbar:

ja

Olar18.18W. 1776 lm. 4000K. 40°