EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1860N OLAR18 60 230V 18W IP67 4000K INCAS.PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8056364689261
Artikelnummer
ERXAL1860N
Herstellernummer
AL1860N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaudurchmesser:
90 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


