EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BC ORIENT24 24V 24W 40 3000K BASCUL.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364686314
Artikelnummer
ERXAL2440BC
Herstellernummer
AL2440BC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2640 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
134 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Einbaudurchmesser:
115 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


