Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BF ORIENT24 24V 24W 40 6000K BASCUL.PASSIVA - AL2440BF

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BF ORIENT24 24V 24W 40 6000K BASCUL.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686376

Artikelnummer

ERXAL2440BF

Herstellernummer

AL2440BF

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

134 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Orient, incasso carracile per esterno. 24W. 6000K. 3000 lm. 40°