EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2CRC CERCHIO INCAS.IP67 PASS.BIANCO 2W 24V 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534640397
Artikelnummer
ERXAL2CRC
Herstellernummer
AL2CRC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
154 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Außendurchmesser:
44 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Überrollbar:
ja