Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2CRN CERCHIO INCAS.IP67 PASS.BIANCO 2W 24V 40 - AL2CRN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2CRN CERCHIO INCAS.IP67 PASS.BIANCO 2W 24V 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640403

Artikelnummer

ERXAL2CRN

Herstellernummer

AL2CRN

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

168 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

44 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Überrollbar:

ja

Cerchio. 2W. 24VDC. 168 lm. 4000K