EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL310C OLAR3 12/ 24V 3W IP68 INCASSO PASSIV. 30 - AL310C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534642025
Artikelnummer
ERXAL310C
Herstellernummer
AL310C
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
275 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Einbaudurchmesser:
37 mm
Max. Belastung:
1361 kg
Überrollbar:
ja


