EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL310N OLAR3 10 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400 - AL310N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534642032
Artikelnummer
ERXAL310N
Herstellernummer
AL310N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Überrollbar:
ja


