Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL340N OLAR3 40 24V 3W IP68 INCASSO PASSIV. 400 - AL340N

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL340N OLAR3 40 24V 3W IP68 INCASSO PASSIV. 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642063

Artikelnummer

ERXAL340N

Herstellernummer

AL340N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Einbaudurchmesser:

37 mm

Max. Belastung:

1361 kg

Überrollbar:

ja

OLAR3 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 40°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 3W 280lm 4000K CRI 80 - 12/24V DC.