Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL360C OLAR3 60 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 300 - AL360C

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL360C OLAR3 60 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642087

Artikelnummer

ERXAL360C

Herstellernummer

AL360C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Überrollbar:

ja

Olar3. 12/24VDC. 3W. 275 lm. 3000K. 30°