Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL360F OLAR3 60 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 600 - AL360F

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL360F OLAR3 60 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642100

Artikelnummer

ERXAL360F

Herstellernummer

AL360F

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Überrollbar:

ja

Olar3. 12/24VDC. 3W. 300 lm. 6000K. 60°